Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Fogók
0D784391
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
Gedore 8350-8 Miniatűr elektronikus oldalvágó 0,6-2,05mm 12mm állkapocs 140mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0D784391
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
140
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8350-8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Széles, tűhegyes fej, 21°-os dőlésszögű vágóélek, finom ferdeséggel, Vágási értékek: Rézhuzal: max. 2,0 mm / AWG 12, Közepesen kemény huzal: max. 1,6 mm / AWG 14, Közepesen kemény drót: 1,63 mm / AWG 14
Cikkszámok
Cikkszám
0D784391
EAN
4010886855713
UBB
500642348055
UNSPSC
27112126
Gyártó cikksz
1829025