Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Fogók
2U756362
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
Gedore 8350-6 Miniatűr elektronikus oldalvágó 1.02-1.3mm 8mm pofa 140mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2U756362
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
138
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
138
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8350-6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Vágóélek 21°-os szögben, ferdeség nélkül, Vágási értékek: Rézhuzal: max. 1,3 mm / AWG 16, Közepesen kemény huzal: max. 1,0 mm / AWG 18, Közepesen kemény huzal: 1,02 mm / AWG 18
Cikkszámok
Cikkszám
2U756362
EAN
4010886855690
UBB
500642347636
UNSPSC
27112126
Gyártó cikksz
1829009