Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
7X660721
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
Gedore 8350-5 Miniatűr elektronikus átlós végvágó 1.3mm 8mm állkapocs 135mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7X660721
Szigetelt
Nem
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Tömeg
62
Hosszúság (mm)
131
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Tömeg
62
Hosszúság (mm)
131
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
ESD tesztelt
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8350-5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
48°-os szögben álló vágóélek, ferde él nélkül, Vágási értékek: Rézhuzal: max. 1,3 mm / AWG 16, Vágási értékek: Rézhuzal: 1,3 mm / AWG 16
Cikkszámok
Cikkszám
7X660721
EAN
4010886855683
UBB
500642347487
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
1828991