Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
2H259427
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
Gedore 8350-3 Miniatűr elektronikus oldalvágó 1.02mm 8mm pofa 130mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2H259427
Szigetelt
Nem
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
135
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
135
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8350-3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Drótfogó bilinccsel, vágóélek 21°-os szögben, ferdeség nélkül, vágási értékek: Rézhuzal: max. 1,0 mm / AWG 18, Vágási értékek: Rézhuzal: 1,02 mm/AWG 18
Cikkszámok
Cikkszám
2H259427
EAN
4010886855669
UBB
500642347222
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
1828975