Nedtrain Oud
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
Kések és ollók
Fémvágó olló
Csavarvágó ollók
8F685034
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
Gedore 8340-200 TL csavarvágó 6mm kapacitás 200mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8F685034
Tömeg
338
Teljes hossz (mm)
200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm)
6
Vágókés cserélhető
Nem
Állítható pofákkal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
338
Teljes hossz (mm)
200
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm)
6
Vágókés cserélhető
Nem
Állítható pofákkal
Nem
Model
8340-200 TL
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Optimális karhatás kevesebb erőkifejtést igényel, Kopásmentes forgó/nyomócsavaros blokkcsavar a vágás közbeni csúszósúrlódás csökkentésére, A vágóélek induktívan edzettek (63-65 HRC), A vágóanyag előrecsúszását két egyoldali mikrohorny megakadályozza, így mindig optimális vágási helyzetben marad, Precíziós vágóélek lágy huzalhoz Ø 6,0 mm-ig, kemény és zongorahuzalhoz Ø 3,8 mm-ig, JL modell = acélszürke, 2 komponensű markolatvédővel.
Cikkszámok
Cikkszám
8F685034
EAN
4010886899762
UBB
500642400260
UNSPSC
44121618
Gyártó cikksz
2541289