text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8320-200 JC drótkötélvágó 4-6mm 2-komponensű markolat 200mm hosszúság


Könnyen cserélhető vágólemezek, Porkohászati nagysebességű acélból (HSS) készült vágólemezek. MIM-eljárásban (Metal Injection Molding) gyártva, Rendkívül nagy tartósság a hagyományos drótkötélvágókhoz képest, Rendkívül lágy nyíróvágás megbízhatóan megakadályozza a drótkötél kifésülését, Tipp: Egy kézzel működtethető egy átlagos méretű, legfeljebb 5 mm Ø

Cikkszám 1H739912
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 6
Szigetelt Nem
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 10
Teljes hossz (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 6
Szigetelt Nem
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 10
Teljes hossz (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8320-200 JC

Leírás

Könnyen cserélhető vágólemezek, Porkohászati nagysebességű acélból (HSS) készült vágólemezek. MIM-eljárásban (Metal Injection Molding) gyártva, Rendkívül nagy tartósság a hagyományos drótkötélvágókhoz képest, Rendkívül lágy nyíróvágás megbízhatóan megakadályozza a drótkötél kifésülését, Tipp: Egy kézzel működtethető egy átlagos méretű, legfeljebb 5 mm Ø-ig. Ezért optimálisan alkalmas nyíróollóként vészhelyzetben a tengeren, Tip: Egy kézzel működtethető egy átlagos méretű, 5 mm Ø-ig. Ezért optimálisan alkalmas nyíróollóként vészhelyzetben a tengeren., Speciálisan ívelt vágóélek, Kopás esetén könnyen cserélhető vágólapok, Keménység 62 - 65 HRC, Az optimális vágóélek geometriájának köszönhetően alacsony erőszükséglet, Az optimális vágási geometriának köszönhetően alacsony erőszükséglet, 2 integrált présprofil a bowdenkábel végsőkhöz és a bowdenkábel köpeny végsőkhöz, Vágási teljesítmény: Huzalok akár 1800 N / mm²-ig, max. Ø 6 mm (pl. rozsdamentes acél drótkötelek, acél- és textilkötelek, bowdenkábelek, köpenyek), Drót 750 N/mm²-ig max. Ø 4 mm (pl. szögek/drótcsapok, csavarok, csavarok, mennyezeti akasztók), Egy- és többágú réz- és alumínium kábelek max. 10 mm Ø, kötés: Állítható csukló a vágólap pontos vezetéséhez, Retesz a nem kívánt nyitás megakadályozására, combok/fogantyúk: JC változat = 2 komponensű fogantyúkkal, Anyag/megmunkálás: Forrón kovácsolt, krómozott fogótest.

Cikkszámok

Cikkszám 1H739912
EAN 4010886936573
UBB 500632600747
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 2788799
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.