Krimpelő fogó
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
Fogók és csipeszek
Krimpelő fogó
Krimpelő fogó
6H938985
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
Gedore 8317-160 JC Bowden kábelvágó 2-4mm 2-komponensű markolat 160mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6H938985
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
5
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
5
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Igen
Ütésvédelemmel
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Model
8317-160 JC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
2 mm átmérőjű drótkötél és 5 mm átmérőjű bowdenkábelhüvelyek, valamint közepesen kemény drót vágásához, Nyitó rugóval, szállítási zárral és szélességállítással, Indukciósan edzett vágóélek, Az innovatív GEDORE vágási forma precíz vágást eredményez, Alacsony össztömeg, Alacsony össztömeg, Az egyszerű és robusztus 1K fogantyú ergonomikus kezelést tesz lehetővé.
Cikkszámok
Cikkszám
6H938985
EAN
4010886877517
UBB
500642389620
UNSPSC
27112147
Gyártó cikksz
2011638