Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
9F090378
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
Gedore 8316-180 TL Power oldalvágó 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm pofa 180mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9F090378
Szigetelt
Igen
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
179
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Fej szélessége (mm)
26
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
179
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Fej szélessége (mm)
26
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
11
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8316-180 TL
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd a táblázatot, Max. vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, TL = acélszürke, kék mártott csúszásmentes markolattal, Indukciósan edzett vágóélek (62 - 64 HRC) biztosítják az állandó vágási teljesítményt hosszú időn keresztül, Legmagasabb vágási teljesítmény kisebb erőkifejtés mellett a vágási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus nyélkialakítás optimális kölcsönhatásának köszönhetően.
Cikkszámok
Cikkszám
9F090378
EAN
4010886807088
UBB
500642346802
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
1439596