Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
0X690517
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
Gedore 8314-180 JC Power Oldalvágó 1.6mm 26 x 25 x 11mm pofa 180mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0X690517
Szigetelt
Nem
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
185
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Fej szélessége (mm)
26
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
185
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Fej szélessége (mm)
26
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
11
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8314-180 JC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN ISO 5749 szerint, domború fogantyúforma a nagy erőkifejtés érdekében (a barázdált - azaz alig lekerekített - felületek/fogantyúk megakadályozzák a kedvezőtlen, pontszerű csúcserők kialakulását. Ennek eredményeként az erő egyenletesen oszlik el a kézben), Karcsú fejjel, ideális szűk helyekre, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Közepesen kemény 1,6 mm-es huzalhoz, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, cseppkovácsolt, olajban edzett és lágyított.
Cikkszámok
Cikkszám
0X690517
EAN
4010886945179
UBB
500642387806
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
2910934