Elektronikus fogók
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
Fogók és csipeszek
Elektronikus fogók
Elektronikus fogók
2W563167
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
Gedore 8305-7 Elektronikus átlósvágó 0.6-0.8mm 6mm pofa 130mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2W563167
Szigetelt
Nem
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
64
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
64
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8305-7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
65°-os ferde vágóélek, finom ferdítéssel, Vékony fejjel szűk helyekre, Vágási értékek: Lágy acél: 0,6 mm/AWG 22, Rézhuzal: 0,8 mm/AWG 20, ESD = elektrosztatikus kisülés elleni védelem
Cikkszámok
Cikkszám
2W563167
EAN
4010886672594
UBB
500642384001
UNSPSC
27112148
Gyártó cikksz
6725990