Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Kombinált fogók
Nagy hatásfokú kombinált fogók
5X493552
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
Gedore 8250-225 TL Erő kombinált fogó 42,2mm állkapocs hossza egyenes hegyű acél szürke 225mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5X493552
Szigetelt
Igen
Tömeg
345
Hosszúság (mm)
225
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
345
Hosszúság (mm)
225
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Pofa hossza (mm)
42.2
Átlós vágóollóval
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
27.7
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Kovácsolt
Igen
Fej magassága (mm)
13
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8250-225 TL
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN ISO 5746 szerint, Erős folyamatos használatra, Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménysége 62 - 64 HRC, Lapos és kerek anyagokhoz, Minden típusú huzal vágásához, beleértve a zongorahúrt is, 1. 6 mm, GEDORE speciálisan edzett, kovácsolt, olajban edzett és lágyított acél, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal, ESD = elektrosztatikus kisülés elleni védelem, Fogófelület reszelős vágással a különösen hatékony fogás érdekében, Durván fogazott fogófelület a csavarok, csövek stb. biztonságos rögzítéséhez.
Cikkszámok
Cikkszám
5X493552
EAN
4010886670804
UBB
500642382690
UNSPSC
27112139
Gyártó cikksz
6708040