text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-200 TL Erő kombinált fogó 39.5mm állkapocs hossza egyenes hegyű acél szürke 200mm

Artikelnummer 8C302327
Szigetelt Igen
Tömeg 278
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Pofa hossza (mm) 42
Átlós vágóollóval Igen

Specificaties

Szigetelt Igen
Tömeg 278
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Pofa hossza (mm) 42
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 29.5
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 10.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82032000
Model 8250-200 TL

Artikelnummers

Artikelnummer 8C302327
EAN 4010886670774
UBB 500642346646
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6707740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.