Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Kombinált fogók
Nagy hatásfokú kombinált fogók
7I436453
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
Gedore 8250-200 JC Erő kombinált fogó 39.5mm állkapocs hossz egyenes hegyű krómozott 200mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7I436453
Szigetelt
Igen
Tömeg
221
Hosszúság (mm)
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Pofa hossza (mm)
38
Átlós vágóollóval
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
221
Hosszúság (mm)
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Pofa hossza (mm)
38
Átlós vágóollóval
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
27
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Kovácsolt
Nem
Fej magassága (mm)
9.8
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82032000
Model
8250-200 JC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7I436453
EAN
4010886670767
UBB
500642346497
UNSPSC
27112139
Gyártó cikksz
6707660