text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-180 TL Erő kombinált fogó 38.5mm állkapocshosszúságú egyenes hegyű acél szürke 180mm


Erős folyamatos használatra, Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménysége 62 - 64 HRC, Lapos és kerek anyagokhoz, Minden típusú huzal vágásához, beleértve a zongorahúrt is, 1. 6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal, ESD = elektrosztatikus kisülés elleni védelem, Fogófelület reszelős vágással a különösen hatékony fogás érdekében, Durván fogazott fogófelület a csavarok, csövek stb. biztonságos rögzítéséhez.

Cikkszám 1C050063
Szigetelt Nem
Tömeg 335
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 335
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Pofa hossza (mm) 39.5
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 27
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 12.4
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82032000
Model 8250-180 TL

Leírás

Erős folyamatos használatra, Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménysége 62 - 64 HRC, Lapos és kerek anyagokhoz, Minden típusú huzal vágásához, beleértve a zongorahúrt is, 1. 6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal, ESD = elektrosztatikus kisülés elleni védelem, Fogófelület reszelős vágással a különösen hatékony fogás érdekében, Durván fogazott fogófelület a csavarok, csövek stb. biztonságos rögzítéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 1C050063
EAN 4010886670736
UBB 500632605126
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 6707310
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.