text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-160 TL Power kombinált fogó 35mm állkapocs hossza egyenes hegyű acél szürke 160mm

Cikkszám 1D511147
Szigetelt Igen
Tömeg 172
Hosszúság (mm) 163
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 172
Hosszúság (mm) 163
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Pofa hossza (mm) 35
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 22.8
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 10.4
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8250-160 TL

Leírás

Erős folyamatos használatra, Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménysége 62 - 64 HRC, Lapos és kerek anyagokhoz, Minden típusú huzal vágásához, beleértve a zongorahúrt is, 1. 6 mm, GEDORE speciálisan edzett, kovácsolt, olajban edzett és lágyított acél, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal, ESD = elektrosztatikus kisülés elleni védelem, Fogófelület reszelős vágással a különösen hatékony fogás érdekében, Durván fogazott fogófelület a csavarok, csövek stb. biztonságos rögzítéséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 1D511147
EAN 4010886812334
UBB 500642346232
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 1429574
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.