text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8248-160 JC kombinált fogó 46mm pofahosszúságú szögletes hegyű acél krómozott 160mm

Cikkszám 8Z027195
Szigetelt Nem
Tömeg 250
Hosszúság (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 250
Hosszúság (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Pofa hossza (mm) 46
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 24
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 10
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8248-160 JC

Leírás

Kombinált fogó 60°-os szögben döntött fogófejjel, A kézben lévő erő optimális kihasználása, Nincs kényszerhelyzet a kézben, Hosszú ideig tartó fáradtságmentes munkavégzés lehetővé téve, Kiváló minőségű GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél a nagy vágási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Minden huzalhoz, beleértve a zongorahúrt is, 1. 6 mm, Forrón kovácsolt, JC = krómozott, 2 komponensű markolattal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal, JC = krómozott, 2 komponensű markolatborítással, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal.

Cikkszámok

Cikkszám 8Z027195
EAN 4010886887431
UBB 500642345655
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 2276585
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.