text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8245-180 JC kombinált fogó 38mm állkapocs hossza egyenes hegyű acél krómozott 180mm

Cikkszám 5N588647
Szigetelt Nem
Tömeg 261
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Pofa hossza (mm) 38
Átlós vágóollóval Igen

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 261
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Pofa hossza (mm) 38
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 27
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 9.8
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8245-180 JC

Cikkszámok

Cikkszám 5N588647
EAN 4010886673317
UBB 500642345242
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 6733150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.