Kombinált fogók
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
Fogók és csipeszek
Kombinált fogók
Kombinált fogók
9I327715
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
Gedore 8245-160 JC kombinált fogó 34mm állkapocs hossza egyenes hegyű acél krómozott 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
9I327715
Szigetelt
Nem
Tömeg
208
Hosszúság
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Tömeg
208
Hosszúság
160
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Pofa hossza (mm)
34
Átlós vágóollóval
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
23
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Kovácsolt
Nem
Fej magassága (mm)
8.8
VDE által tesztelt
Nem
Model
8245-160 JC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Univerzális modell karcsú fejjel, ideális szűk helyekre, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, Lapos és kerek anyagokhoz, Közepesen kemény dróthoz, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.
Cikkszámok
Cikkszám
9I327715
EAN
4010886673300
UBB
500642345085
UNSPSC
27112139
Gyártó cikksz
6733070