text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 780 csavarvágó 8mm kapacitás 780mm


Dupla csavaros csavarállítás, vágófej cserélhető, vágófejek króm-vanádium acélból, max. vágási teljesítmény 44 HRC, max. vágási teljesítmény 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Szakítószilárdság

Referência 0S756150
Tömeg 4700
Teljes hossz (mm) 780
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 8
Vágókés cserélhető Igen
Állítható pofákkal Igen
Embalado por 1

Especificações

Tömeg 4700
Teljes hossz (mm) 780
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 8
Vágókés cserélhető Igen
Állítható pofákkal Igen
Márka Gedore
Model 8178 780

Descrição

Dupla csavaros csavarállítás, vágófej cserélhető, vágófejek króm-vanádium acélból, max. vágási teljesítmény 44 HRC, max. vágási teljesítmény 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Szakítószilárdság

Números do artigo

Referência 0S756150
EAN 4010886933770
UBB 500632599774
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 2675153
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.