text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 460 csavarvágó 5mm kapacitás 460mm


Dupla bütyökcsavaros állítás, Vágófej cserélhető, Vágófejek króm-vanádium acélból, Max. vágási teljesítmény 44 HRC, Max. vágási teljesítmény 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Szakítószilárdság

Cikkszám 5A927948
Tömeg 1680
Teljes hossz (mm) 460
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5
Vágókés cserélhető Igen
Állítható pofákkal Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 1680
Teljes hossz (mm) 460
Max. csavarátmérőre alkalmas (mm) 5
Vágókés cserélhető Igen
Állítható pofákkal Igen
Márka Gedore
Model 8178 460

Leírás

Dupla bütyökcsavaros állítás, Vágófej cserélhető, Vágófejek króm-vanádium acélból, Max. vágási teljesítmény 44 HRC, Max. vágási teljesítmény 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Szakítószilárdság

Cikkszámok

Cikkszám 5A927948
EAN 4010886933756
UBB 500632599360
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 2675137
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.