text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8157 krimpelőkulcs 26-6AWG 220mm hosszúságú kábelsarukhoz

Nincs készleten

Szigetelés nélküli érintkezőkhöz zárt krimpelőhüvellyel (W préselés) 16 mm² / AWG 6-ig és csőszerű kábelsarkantyúkhoz 10 mm² / AWG 6-ig, Könnyen kezelhető, Kioldható pozitív reteszelés, Kézreállóan formázott fogantyúk, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, Alkalmazási tartomány: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm²

Cikkszám 6U818732
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 220
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) ['0.100', '16.000']
AWG-tartomány ['6.000', '26.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 220
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) ['0.100', '16.000']
AWG-tartomány ['6.000', '26.000']
Cserélhető betétek Nem
Márka Gedore
Model 8157

Leírás

Szigetelés nélküli érintkezőkhöz zárt krimpelőhüvellyel (W préselés) 16 mm² / AWG 6-ig és csőszerű kábelsarkantyúkhoz 10 mm² / AWG 6-ig, Könnyen kezelhető, Kioldható pozitív reteszelés, Kézreállóan formázott fogantyúk, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, Alkalmazási tartomány: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16,0 mm² / 8-6 AWG

Cikkszámok

Cikkszám 6U818732
EAN 4010886939215
UBB 500632599105
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 2836858
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.