text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8156 krimpelőkulcs nem szigetelt csatlakozóhoz 24-10AWG 220mm hosszúság


Nem szigetelt, nyitott krimpelőhüvellyel ellátott érintkezőkhöz, mint például az F2.8, F4.8, F6.3 és F9.5 lapos dugók, Könnyen kezelhető, Kioldható pozitív reteszelés, Kézreállóan formázott fogantyúk, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, Alkalmazási tartomány: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,

Cikkszám 6E758230
Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 220
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) ['0.250', '6.000']
AWG-tartomány ['10.000', '24.000']
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 220
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) ['0.250', '6.000']
AWG-tartomány ['10.000', '24.000']
Cserélhető betétek Nem
Márka Gedore
Model 8156

Leírás

Nem szigetelt, nyitott krimpelőhüvellyel ellátott érintkezőkhöz, mint például az F2.8, F4.8, F6.3 és F9.5 lapos dugók, Könnyen kezelhető, Kioldható pozitív reteszelés, Kézreállóan formázott fogantyúk, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, Alkalmazási tartomány: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Cikkszámok

Cikkszám 6E758230
EAN 4010886939208
UBB 500632598941
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 2836831
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.