text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8155 krimpkulcs szigetelt csatlakozóhoz 20-10AWG 220mm hosszúságú Gedore 8155 krimpelőkulcs 20-10AWG 220mm hosszúságú


Piros, kék és sárga szigetelésű csatlakozókhoz, mint például kábelcsatlakozók, csapos kábelcsatlakozók, lapos dugók, lapos aljzatok, kerek dugók, kerek aljzatok, nyomócsatlakozók és párhuzamos csatlakozók, Könnyen kezelhető, Kioldható pozitív reteszelés, Kézreállóan formázott markolatok, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, Alkalmazási terület: A

Artikelnummer 1K187302
Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 220
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) ['0.500', '6.000']
AWG-tartomány ['10.000', '20.000']
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság (mm) 220
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) ['0.500', '6.000']
AWG-tartomány ['10.000', '20.000']
Márka Gedore
Model 8155

Beschreibung

Piros, kék és sárga szigetelésű csatlakozókhoz, mint például kábelcsatlakozók, csapos kábelcsatlakozók, lapos dugók, lapos aljzatok, kerek dugók, kerek aljzatok, nyomócsatlakozók és párhuzamos csatlakozók, Könnyen kezelhető, Kioldható pozitív reteszelés, Kézreállóan formázott markolatok, GEDORE speciális acél, pisztolyfém kivitel, Alkalmazási terület: Alkalmazási terület: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Artikelnummern

Artikelnummer 1K187302
EAN 4010886939192
UBB 500632598784
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 2836823
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.