Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Telefon- és rádiófogó
1D649257
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
Gedore 8136 AB-200 JC mechanikai fogó 18,5 mm állkapocs mélység 45°-os szögletes hegyű krómozott 200mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1D649257
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Nem
Tömeg
239
Hosszúság (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Nem
Tömeg
239
Hosszúság (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pofa hossza (mm)
70
Átlós vágóollóval
Nem
Fej szélessége (mm)
18.5
Csíkozási funkcióval
Nem
Kovácsolt
Igen
Fej magassága (mm)
9.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
8136 AB-200 JC
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Lapos-kerekes, kúpos állkapcsok, keresztsoros fogófelületek, 45°-os szögben lekerekített csúcsok lehetővé teszik a sarkok körüli fogást, Finom orr, biztonságos munkavégzéshez zárt helyeken, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.
Cikkszámok
Cikkszám
1D649257
EAN
4010886672297
UBB
500642374697
UNSPSC
27112148
Gyártó cikksz
6722970