text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8136-200 JC mechanikai fogó 18.5mm pofamélység Finom hegyű krómozott 200mm

Cikkszám 9Q833463
Szigetelt Igen
Drótvágóval Nem
Tömeg 241
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 75.7
Átlós vágóollóval Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Drótvágóval Nem
Tömeg 241
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 75.7
Átlós vágóollóval Nem
Fej szélessége (mm) 18.5
Csíkozási funkcióval Nem
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8136-200 JC

Cikkszámok

Cikkszám 9Q833463
EAN 4010886672273
UBB 500642374283
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 6722700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.