text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8133-180 TL többszörös fogó egyenes hegyű acél szürke 180mm

Cikkszám 3U850015
Szigetelt Nem
Tömeg 133
Hosszúság (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 133
Hosszúság (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8133-180 TL

Leírás

Tartás, vágás, szigetelés-leválasztás, krimpelés, szorítás, Lapos-kerekes pofák, egyenes fogófelületek, fogazott, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, Közepesen kemény huzalokhoz, 1. 6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, vágóél kiegészítőleg indukciósan edzett, JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám 3U850015
EAN 4010886877470
UBB 500642344666
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 1997394
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.