Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kések és ollók
Fémvágó olló
Kábelvágó
7M606260
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
Gedore 8090-170 TL merülő szigetelésű kábelvágó 15mm 170mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7M606260
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
15
Szigetelt
Nem
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
50
Teljes hossz (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
15
Szigetelt
Nem
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
50
Teljes hossz (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csíkozási funkcióval
Nem
Ütésvédelemmel
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Model
8090-170 TL
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Egyszerű precíziós vágás, Egykezes működtetés, Nincs kábel összenyomódás vagy deformáció, Nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötélhez és keményre húzott rézhuzalhoz, Nyitó rugó a fáradtságmentes munkavégzéshez, A vágóélek kiegészítőleg induktívan edzettek, Precíziós csiszolás az optimális működéshez, Új vágóél-geometria, Állítható csavaros csukló ujjvédelemmel, Speciálisan edzett és edzett acél, kovácsolt, pisztolyfém kivitel, merített markolatfogantyúval, Speciálisan edzett és edzett acél, kovácsolt, pisztolyfém kivitel, Merített markolatvédelemmel.
Cikkszámok
Cikkszám
7M606260
EAN
4010886946886
UBB
500642371214
UNSPSC
44121618
Gyártó cikksz
2959720