text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8005 J Belső körkörös fogó 305-500mm 705mm

Cikkszám 2L230996
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 705
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 705
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 305 - 500
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8005 J

Leírás

Hat különböző szorítóheggyel szállítva, A szorítóhegyek közötti megfelelő távolság megválasztásával a biztosítókarika biztonságosan rögzül eltávolítás előtt. Ezáltal elkerülhető a szükségtelen fogómozgás, és a gyűrűsbilincs teljesen kinyitható. A szorítóhegyek speciális párhuzamos mozgása és az alkalmazott nyomás irányában lévő mélyedéseik biztosítják, hogy a karika szorosan rögzüljön, A felfogóhegyek megfelelően széles párosításával a karika biztonságosan rögzül a tényleges fogóütés előtt. Ez megakadályozza a felesleges üresjáratot, és a gyűrű teljesen kinyitható, A szorítóhegyek és mélyedéseik speciális párhuzamos mozgása az alkalmazott nyomás irányában biztosítja, hogy a körkörös rögzítés szilárdan rögzüljön.

Cikkszámok

Cikkszám 2L230996
EAN 4010886670729
UBB 500642367683
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6707230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.