text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 4 belső körkörös fogó 85-140mm egyenes hegyű acél 325mm

Artikelnummer 9A889226
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 86
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Specificaties

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság (mm) 86
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) ['85.000', '140.000']
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8000 JE 4

Omschrijving

DIN 5256 Form C, Egyenes pofák, Fogó alaptest GEDORE króm-vanádium speciális acélból, Sajtolt csúcsok nagy kopásállóságú görgős csapágyazott acélból, Csavaros csavaróhegy geometria, Csavaros csatlakozás, Acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal, Acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal.

Artikelnummers

Artikelnummer 9A889226
EAN 4010886946336
UBB 500642363625
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2930803
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.