text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 01 külső körkörös fogó 3-10mm 90°-os szögletes hegyű acél 135mm

Cikkszám 9E980029
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) ['3.000', '10.000']
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 8000 AE 01

Leírás

DIN 5254 Form B, 90°-os szögben állított pofák, belülről nyíló rugó, fogó alaptest GEDORE króm-vanádium speciális acélból, sajtolt csúcsok nagy kopásállóságú görgős acélból, csavaró geometria, csavaros csatlakozás, acélszürke, vörösre mártott csúszásgátló fogantyúkkal, acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám 9E980029
EAN 4010886946053
UBB 500642361801
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 2930692
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.