text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 22 Külső körkörös fogó 19-60mm 45°-os szögletes hegy 180mm

Cikkszám 0Q436945
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 51
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) ['19.000', '60.000']

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 51
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) ['19.000', '60.000']
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82032000
Model 8000 A 22

Leírás

45°-os szögben álló csúcsok, Nyitó rugóval, Rögzítésvédelemmel, Kovácsolt GEDORE króm-vanádium, speciálisan edzett és keményített acél, precíziós megmunkálás, olajban edzett és lágyított, Fekete, vörösre mártott fogantyúval, Fekete, kékre mártott fogantyúval.

Cikkszámok

Cikkszám 0Q436945
EAN 4010886878088
UBB 500642343833
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 2015056
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.