text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-16 racsnifej 1” négyszögletes meghajtó 2000Nm króm-vanádium acél

Cikkszám 3F674098
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 95
Tömeg 1800
Antimágneses Nem

Műszaki adatok

Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 95
Tömeg 1800
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 25
Visszahajlási szög (°) 10
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 754-16

Leírás

DREMOMETER nyomatékkulccsal kombinálva ellenőrzött nyomatékhúzást tesz lehetővé, Jellemzők: Finom hangolású, robusztus racsnifej, Króm-vanádium acélból készült, Szállítási terjedelem: Ratchet fej, Egyenként polizsákba csomagolva, Króm-vanádium acélból készült, Szállítási terjedelem: *A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.

Cikkszámok

Cikkszám 3F674098
EAN 4002805754160
UBB 500642429236
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7687150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.