Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
5J760415
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
Gedore 754-12 racsnifej 1/2” négyszögletes meghajtó 340Nm króm-vanádium acél 36mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5J760415
Kialakítás
Racsnis szerelvény
Szigetelt
Nem
Magasság
46
Tömeg
350
Antimágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Racsnis szerelvény
Szigetelt
Nem
Magasság
46
Tömeg
350
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Nem
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Visszahajlási szög (°)
7.5
Megfordítható
Nem
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Nem
Integrált feloldás
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
754-12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DREMOMETER nyomatékkulccsal kombinálva ellenőrzött nyomatékhúzást tesz lehetővé, Jellemzők: Finom hangolású, robusztus racsnifej, Króm-vanádium acélból készült, Szállítási terjedelem: Ratchet fej, Egyenként polizsákba csomagolva, Króm-vanádium acélból készült, Szállítási terjedelem: *A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.
Cikkszámok
Cikkszám
5J760415
EAN
4002805754122
UBB
500642428816
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7686850