text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-11 racsnis fej 3/8” négyszöghajtású 135Nm króm-vanádium acél 28mm hosszúság

Cikkszám 4F986487
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 40
Tömeg 150
Antimágneses Nem

Műszaki adatok

Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Magasság 40
Tömeg 150
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Visszahajlási szög (°) 20
Megfordítható Nem
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 754-11

Leírás

DREMOMETER nyomatékkulccsal kombinálva ellenőrzött nyomatékhúzást tesz lehetővé, Jellemzők: Finom hangolású, robusztus racsnifej, Króm-vanádium acélból készült, Szállítási terjedelem: Ratchet fej, Egyenként polizsákba csomagolva, Króm-vanádium acélból készült, Szállítási terjedelem: *A racsni maximális folyamatos terhelése a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint és/vagy az üreg maximális terhelése.

Cikkszámok

Cikkszám 4F986487
EAN 4002805754115
UBB 500642428659
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7686770
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.