Nyomatékkulcs kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcs kiegészítők
3Z247448
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
Gedore 7218-34 Gyűrűs végszerelvény 34mm-es hatlapátos meghajtású 14 x 18mm króm-vanádium acél 81,3mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3Z247448
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm)
81.3
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
34
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm)
81.3
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
14x18 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
34
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
21.5
A fej magassága nagy (mm)
19
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
50.5
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
7218-34
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel
Cikkszámok
Cikkszám
3Z247448
EAN
4002805728345
UBB
500642810203
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7679130