text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7218-15 Gyűrűs végszerelvény 15mm hatlapú 14 x 18mm króm-vanádium acél 62mm hosszúság

Cikkszám 3U801830
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 62
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 15
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 62
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 15
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 21.5
A fej magassága nagy (mm) 12
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 30
Nagy fejszélesség (mm) 24.2
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model 7218-15

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 3U801830
EAN 4002805728154
UBB 500642808249
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7693470
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.