text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7212-07 Gyűrűs végszerelvény 7 mm-es hatlapfejes meghajtású 9 x 12 mm-es króm-vanádium acél 40 mm hosszúság

Cikkszám 5B184987
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 7
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
Hosszúság (mm) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 7
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 14.5
A fej magassága nagy (mm) 8
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 20
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model 7212-07

Leírás

Kovácsolt, Króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 5B184987
EAN 4002805722077
UBB 500642805013
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7691340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.