text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 717-30 vonalzó acél 1/32 1/16 1/2 osztás 18 x 300mm

Cikkszám 1P117578
Szélesség 18
Rugalmas Igen
Vastagság (mm) 0.5
Tömeg 10
Hosszúság (mm) 300

Műszaki adatok

Szélesség 18
Rugalmas Igen
Vastagság (mm) 0.5
Tömeg 10
Hosszúság (mm) 300
Anyag Acél
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Igen
Márka Gedore
Árucikk kód 90178010
Model 717-30

Leírás

Felső él 1/64, 1/32 és 1/16 inch beosztás, alsó él 1/2 mm és 1/1 mm beosztás, Vésett beosztás az olvasható leolvasás érdekében, Balról jobbra olvasás, Rugalmas kivitel, Rozsdamentes rugóacél, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Méretek: Méretek: 300 x 18 x 0,5 mm, Méretek: 300 x 18 x 0,5 mm: 300 x 18 x 0,5 mm

Cikkszámok

Cikkszám 1P117578
EAN 4010886873687
UBB 500642891898
UNSPSC 27111801
Gyártó cikksz 1965603
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.