text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore 7 XL AF 10 mm hosszúságú 10 mm-es 190 mm hosszúságú extra hosszú CV acélkulcs Gedore 7 XL AF extra hosszú CV acél


Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profil, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Kiváló ipari minősé

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 190
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 10
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Fej szélessége nyitott végű (mm) 24
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 16
Fej magassága nyitott végén (mm) 5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

Mindkét végén azonos méretű, 15°-kal eltolt gyűrűvel, UD-profil, Gerendamintás tengely, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: 15°-kal eltolva a tengelytől, UD-profil az erő kíméletes átviteléhez.

Cikkszámok

Cikkszám G2112.100.001
EAN 4010886609736
UBB 203122578669
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6097300

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.