text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7 R-012 12 részből álló, 8-19 mm széles, síkok közötti, 12 részből álló, nyitott végű gyűrűs racsnis kulcskészlet 8-19 mm


Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Fém doboz
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Fém doboz
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 12
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 12
Kulcsszélesség (mm) 8 - 19
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2650
Árucikk kód 8204110000
Model 7 R-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

Leírás

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2111.001.770
EAN 4010886889329
UBB 500503853557
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297442

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.