text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7-es XL-012 12 részes, 10-32 mm-es lapszélességű kombinált kulcskészlet A forma CV-


Acc. DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint, 31CrV3 vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Vékony pofák és karcsú pofafalak teszik a kulcsot összességében könnyebbé, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt k

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 12
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 12
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 12
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) ['10.000', '32.000']
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 5000
Model 7 XL-012
Type Combination Spanner Set

Leírás

Acc. DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint, 31CrV3 vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Vékony pofák és karcsú pofafalak teszik a kulcsot összességében könnyebbé, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Pofa: Pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: 15°-kal eltolva a tengelytől, UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Extra hosszú tengely a mélyebb használati tartományhoz és nagyobb nyomatékhoz.

Cikkszámok

Cikkszám G2114.001.825
EAN 4010886609590
UBB 240120669165
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6095950

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.