text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore 7 AF 13 mm hosszúságú, 170 mm alakú, 13 mm hosszúságú, 170 mm alakú, A CV-acélból készült kombinált csavarkulcs


Acc. DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint, 31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Vékony pofa és pofafalak teszik ezt a villáskulcsot összességében könnyebbé, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, A

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 58
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 170
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 13
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 58
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 13
Fej szélessége nyitott végű (mm) 30
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 19.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

Acc. DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerint, 31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált, Vékony pofa és pofafalak teszik ezt a villáskulcsot összességében könnyebbé, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Gyűrű: UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, A túlterhelést deformáció jelzi, Biztonságos fogás az üreges tengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, Vakításmentes megjelenés a matt krómnak köszönhetően, Univerzális használatra tervezve, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, 3-tól 5 méretig. 5 hatszögletű gyűrűvel, 6 mm-től UD profillal, * nem szabványos

Cikkszámok

Cikkszám G2110.130.001
EAN 4010886609040
UBB 240120103850
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6090480

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.