text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7-08 8 részes síkszélességű, 10-24 mm alakú, A CV-stee alakú, 8 részből álló kombinált csavarkulcs készlet


Gyakorlatorientált kombinációban, DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás, Mindkét végén azonos méretű, Gyűrű oldala 15°-os szögben, üreges szárral, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 8
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 8
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) ['10.000', '24.000']
Márka GEDORE

Leírás

Gyakorlatorientált kombinációban, DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás, Mindkét végén azonos méretű, Gyűrű oldala 15°-os szögben, üreges szárral, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G2114.001.770
EAN 4010886609279
UBB 240120105913
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6092770

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.