text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7-017 17 részes, 6-22 mm-es lapok közötti szélességű, A CV-stee alakú, 17 részes, A CV-stee alakú kombinált csavarkulcskészlet.


Gyakorlatorientált kombinációban, DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kivitel, mindkét végén azonos méret, gyűrű oldala 15°-os szögben, üreges tengellyel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott GEDORE vanádium acél 31CrV3.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 17
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 17
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 17
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) ['6.000', '22.000']
Márka GEDORE

Leírás

Gyakorlatorientált kombinációban, DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kivitel, mindkét végén azonos méret, gyűrű oldala 15°-os szögben, üreges tengellyel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott GEDORE vanádium acél 31CrV3.

Cikkszámok

Cikkszám G2114.001.800
EAN 4010886609354
UBB 240120106416
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6093580

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.