Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bit tartók
8L039346
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
Gedore 673 L betéttartó 6,3 mm-es hatlapos meghajtó 1/4” négyszöghajtás 130mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8L039346
Hosszúság (mm)
130
Méret bit behelyezése
1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm)
6.3
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
6.3
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
6.3
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
130
Méret bit behelyezése
1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm)
6.3
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
6.3
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
6.3
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Gedore
Model
673 L
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kézi működtetés, A sz. 676-os vagy 2140-es számú nyomatékos fogantyúval, 676-os számú hajtókarral vagy 2140-es számú nyomatékos fogantyúval történő használatra.
Cikkszámok
Cikkszám
8L039346
EAN
4010886852811
UBB
500642788284
UNSPSC
27112809
Gyártó cikksz
1811061