Slant Back Tools
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bit adapterek
8Z525068
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
Gedore 673 6,3 6.3mm-es hatlapos meghajtású betét tartó 1/4” négyszöghajtás 50mm hosszúság
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8Z525068
Hosszúság (mm)
50
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
6.3
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
6.3
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Gedore
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
50
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm)
6.3
Csatlakozási méret a szerszám oldalán
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm)
6.3
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Gedore
Model
673 6,3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Z525068
EAN
4010886653630
UBB
500642867633
UNSPSC
41106401
Gyártó cikksz
6536320