text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore 62 P 24 állítható kulcs max. 63 mm hosszúság 610 mm


Méretek 6" - 18" = ISO 6787, 15°-ra állított pofa, 24" méret = ISO 6787, 22,5°-ra állított pofa, svéd minta, görgő bal oldali menettel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, foszfátozott felület, polírozott fejek, foszfátozott, polírozott fejek, akasztófurattal.

Cikkszám
Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 3358
Hosszúság 605
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 63
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 3358
Hosszúság 605
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 63
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 0 - 63
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore

Leírás

Méretek 6" - 18" = ISO 6787, 15°-ra állított pofa, 24" méret = ISO 6787, 22,5°-ra állított pofa, svéd minta, görgő bal oldali menettel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, foszfátozott felület, polírozott fejek, foszfátozott, polírozott fejek, akasztófurattal.

Cikkszámok

Cikkszám G2560.062.610
EAN 4010886636084
UBB 240123047963
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6360880

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.