Kulcsos szerszámok
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
5J219567
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
Gedore 60 S 6 C állítható kulcs max. 20 mm hosszúság 153 mm beállítási skálával
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5J219567
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
180
Hosszúság (mm)
153
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
180
Hosszúság (mm)
153
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
20
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0.000', '20.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Adjustable Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Svéd mintás, görgő balmenettel, Skálával, A védett mechanizmus és a kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütések alkalmazását a kulcs funkciójának károsodása nélkül, Komfort 2 komponensű fogantyú (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez, A markolatmélyedés biztos tartást biztosít - még zsíros kézzel is, Akasztónyílás, Króm-vanádium acél, C változat nikkelezett és krómozott, fej csiszolt, P változat mangánfoszfátozott, fej csiszolt, JP és JC változat műanyag nyéllel, PK változat = kampó műanyag bevonattal, JP és JC változat = műanyag nyéllel kiegészítve, Akasztónyílással.
Cikkszámok
Cikkszám
5J219567
EAN
4010886933602
UBB
500642488471
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
2668831