text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 60 S 12 C állítható kulcs max. 36 mm hosszúság 305 mm beállítási skálával

Cikkszám 8A024207
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 780
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 36

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 780
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0.000', '36.000']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Adjustable Spanner

Leírás

Svéd mintás, görgő balmenettel, Skálával, A védett mechanizmus és a kiegészítő ütőfelület lehetővé teszi a könnyű ütések alkalmazását a kulcs funkciójának károsodása nélkül, Komfort 2 komponensű fogantyú (JC és JP változat) a fáradtságmentes munkavégzéshez, A markolatmélyedés biztos tartást biztosít - még zsíros kézzel is, Akasztónyílás, Króm-vanádium acél, C változat nikkelezett és krómozott, fej csiszolt, P változat mangánfoszfátozott, fej csiszolt, JP és JC változat műanyag nyéllel, PK változat = kampó műanyag bevonattal, JP és JC változat = műanyag nyéllel kiegészítve, Akasztónyílással.

Cikkszámok

Cikkszám 8A024207
EAN 4010886933619
UBB 500642490279
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 2668890
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.