text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 6 32 x 36 mm hosszúságú, 328 mm hosszúságú, krómozott, dupla, nyitott végű Gedore csavarkulcs


Karcsú mintázat, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, fejek finoman polírozva, krómozott, * nem szabványosított, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési területekhez, Biztos fogás a karcsú profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos ha

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 328
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 328
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 32
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9.4
Fej szélessége kicsi (mm) 68
Nagy fejszélesség (mm) 76
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka GEDORE

Leírás

Karcsú mintázat, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, fejek finoman polírozva, krómozott, * nem szabványosított, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési területekhez, Biztos fogás a karcsú profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Króm-vanádium acél 31CrV3.

Cikkszámok

Cikkszám G2128.032.036
EAN 4010886606834
UBB 240120096500
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6068390

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.